Beli Gergaji Serkel Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- INGCO Cordless Circular Saw Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Circular Saw (6 1/2inch) // Gergaji Serkel Kayuatribut:
- Voltage (V): 20
- Blade Diameter (mm): 165
- Cutting Capacity (mm): 45°: 38, 90°: 55
- No Load Speed (rpm): 4600
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- DEWALT Table SawDeskripsi:These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
- MILWAUKEE Mata Gergaji BundarDeskripsi:Steel and general metal-cutting circular saw blades are used in metal fabrication tasks to cut though steel and mild-steel alloys.atribut:
- Arbor Shape: Round
- For Use With Saw Type: Circular Saws
- Tip Material: Carbide Tipped
- KRISBOW Cordless Circular Saw (Gergaji Bundar)Deskripsi:Cordless Circular Saw 165mm 18V ESC18-165Catribut:
- Blade Diameter (mm): 165
- Max Cutting Depth 90° (mm): 50
- Max Cutting Depth 45° (mm): 35
- Bevel Capacity: 45°
- Battery Power (VDC): 18
- Battery Type: Lithium Ion
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x20x25
- No Load Speed (rpm): 3650
- MILWAUKEE Circular SawDeskripsi:These cordless general purpose circular saws from Milwaukee are optimized to cut wood and are powered by Milwaukee-brand rechargeable batteries. Brand-specific batteries can often be used with a variety of cordless tools by the same brand/manufacturer that use the same battery series and voltage.atribut:
- Blade Side: Right
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Gergaji Serkel Kayu Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| INGCO Cordless Circular Saw Lithium Ion | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| INGCO TCT Saw Blade | Rp45.900 |
| INGCO Cordless Circular Saw | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| DEWALT Table Saw | Rp7.099.900 |
| Makita Gergaji Bundar TCT | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101518299-1.jpg)



/mtP104565821-2.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)



/P101000154-1.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)